アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64105906 品番745550-1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

745550-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、極数:9、色:黒、ケーブルクランプタイプ:スライドオンバックカバー、ケーブル出口角度:90、ねじ及び穴ねじサイズ:なし、ケーブル絶縁材径:8.38 mm、パッケージ方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。各キットはケーブルカバーラッチ及びカバーで構成されています。

仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:ジャケットケーブル●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0085 アズワン品番65-7639-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする