仕様●色:ブラウン●★サイズ(mm):455×430〜530×645〜745●材質:ひじかけ・座面・ひじかけクッション/EVA樹脂、背もたれ・開閉レバー/ポリプロピレン、フレームパイプ/アルミニウム、脚ゴム/EVA樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス●折りたたみサイズ:455×130×835〜945mm●座面サイズ:365×305mm●座面の高さ:360〜460mm(6段階調整)●ひじ掛け内寸法:37.5mm●重量:3.5kg●パイプ先端径:Φ30mm●耐荷重:100kg●肘掛可動式
アズワン品番8-198-03