PCM 202210 E プレーンベアリング 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 64107078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 20mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64107078品番PCM 202210 E
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●内径:20mm●外径:22mm●静的許容ラジアル荷重:45.5kN●コード番号:233-0665アズワン品番65-7891-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする