AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64107227 品番EA815BS-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,630
販売価格(税別)
23,300

温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。

仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付 アズワン品番65-9286-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする