マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64107595 品番V15T16-EZ100A03
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ENEC, UL, CQC
For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically
Honeywell 16A V3 style V15 series
Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc

仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735 アズワン品番65-7845-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする