SAM
SAMの 店舗運営用品
SAMの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
CADENAS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64108320
品番
CAD-25
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SAM OUTILLAGE 南京錠には、硬化スチール製のピンとハンドルが付属し、2 本のキーが付属します。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5754
アズワン品番
65-7973-20