※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64108469
品番
PHE 30GCRSB
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:111mm●外径:167mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1956
アズワン品番
65-7916-58