AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラージャック
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
64109196
品番
RJHSE5080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7971
アズワン品番
65-7502-25