超軽量PCオシロスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64109318 品番(PQ014)PICOSCOPE-2208B
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
アナログ入力2チャンネルのオシロスコープです。スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、シリアルバスアナライザーを搭載しています。

仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div〜4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):142×92×18.8mm アズワン品番67-0393-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする