仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電流 - 出力:4A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP
アズワン品番67-0410-91