NA 4900 ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ) 64109799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64109799
品番
NA 4900
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,808
販売価格(税別)
¥6,189

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様
●内径:10mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2302
アズワン品番
65-7947-15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする