コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 両ヘルールパイプ 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64110666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:640mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9358-22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材