ポリエステルパンツ 30枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(30枚) 注文コード 64111384 品番 -
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。
・撥水加工

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。 ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)165〜175 股下(cm)68 胴囲(cm)76〜84
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする