サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL16UN01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64111655
品番
266RL16UN01A200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:20●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5961
アズワン品番
65-8136-31