オーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64111707 品番EA928AA-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2〜3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2〜3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。

仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき アズワン品番65-9311-76 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする