コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 両ヘルールパイプ 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64111856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥41,360
販売価格(税別)
¥
37,600
バスケットに入れる
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:230mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9363-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材