プラグコネクタ NECAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64112319 品番NECA-S1G9-P9-MP3
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番65-8018-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする