ブラックシール・プラス エアゾール 6本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード64112337 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。
塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。
特化則、PRTR規制に該当しません。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級V アズワン品番65-8312-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする