UNIFIX VORTEX の 4X70 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です 長さ(メートル系)は 70 mm です