エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 空ホースリール
AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64113405
品番
EA815BV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様
●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番
65-9286-28