8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64114324
品番
691385700009
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9595
アズワン品番
65-7769-86