シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64114376 品番3VA9200-0WC00
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ナットキーパーキット用の Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9313 アズワン品番65-8061-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする