サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64114437 品番EA983FT-341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200

大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
駐車、駐輪に頼れる大型表示。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。
片手でラクラク移動できます。
積み重ねて保管できます。
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。

仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい アズワン品番65-9337-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする