手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64114954 品番MS6-EE-1/2-10V24-Z
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 4 mm で、公称サイズは 3 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。動作圧力を使用して、完全な温度範囲は -0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質にはニッケルめっき黄銅を使用

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2506 アズワン品番65-8031-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする