SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード64115015 品番GSD090012SEU
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入

仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512 アズワン品番65-7716-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする