Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems
Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds
Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life
Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position
Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement
This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning  Flexible installation options  Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings  Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information  Construction sector  Manufacturing  Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant
Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.