ピペットチップ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(960本) 注文コード64115259 品番229035
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。
原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。
200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。
ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
正確性と精度を向上させるための細いチップ。
成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。

仕様●容量:300μL アズワン品番65-3657-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする