エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
64115758
品番
EA508AT-311B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番
65-9261-45