※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9GA0524P7H001 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115863 9GA0524P7H001 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115863 9GA0524P7H001 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115863

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付角寸法(mm)□52 定格電圧(V)DC24 厚さ(mm)15 注文コード64115863 品番9GA0524P7H001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は取付角寸法・定格電圧・厚さなど18種類から選べます 他の種類を見る

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
トラスコ品番148-8409 厚さ(mm)15 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 質量(g)40 種類DCファン 定格電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.275 音圧レベル(dB)22 取付角寸法(mm)□52 最大静圧(Pa)27.5 音圧レベル(dB(A))(50/60)22 期待寿命(時間)40000/60℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
高周波設備機器の遠隔操作での冷却用

無線鉄塔取り付け高周波設備機器BOX内の遠隔操作による
冷却用に購入し十分機能を果たしいます。(サ-モラベルで確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする