※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9GA0812P1H61 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115933 9GA0812P1H61 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115933 9GA0812P1H61 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115933

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付角寸法(mm)□80 定格電圧(V)DC12 厚さ(mm)38 注文コード64115933 品番9GA0812P1H61
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は取付角寸法・定格電圧・厚さなど18種類から選べます 他の種類を見る

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
トラスコ品番148-8416 厚さ(mm)38 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 質量(g)160 種類DCファン 定格電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.25 音圧レベル(dB)55 取付角寸法(mm)□80 最大静圧(Pa)380 音圧レベル(dB(A))(50/60)55 期待寿命(時間)40000/60℃(70000/40℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
高周波設備機器の遠隔操作での冷却用

無線鉄塔取り付け高周波設備機器BOX内の遠隔操作による
冷却用に購入し十分機能を果たしいます。(サ-モラベルで確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする