配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート