※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIPECOVER GL40AX20 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 64116247 PIPECOVER GL40AX20 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 64116247 PIPECOVER GL40AX20 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 64116247

ラッキングカバーメタルジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 長さ(mm)920 管径40A ガルバリウム生地 注文コード64116247 品番PIPECOVER GL40AX20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,137
販売価格(税別)
6,488
この商品は長さ・管径・色など19種類から選べます 他の種類を見る

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 トラスコ品番195-1225 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 長さ(mm)920 厚さ(mm)0.27 質量(kg)0.7 ガルバリウム生地 外径(Φmm)96 適合パイプ厚さ20mmの保温材用 管径40A
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64116299
2021-06-19
用途:
エアコン配管の被覆
有限会社サーマル 様

シンプルで作業性がよく価格の手ごろでも満足しています。エアコン交換のため20年前のラッキングカバーを外して取り替えましたが、何と20年雨風にさらされても、ガルバリウム鋼板はほとんど錆が発生しておらず、そのまま使えそうな感じでした。いったん外してしまうと、接合部分が一回きりの嵌合式になっているため、新品に取り替えました。プラスチックのカバーに比べると耐久性は10倍くらいの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする