※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAKUERU NC15AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116448 RAKUERU NC15AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116448 RAKUERU NC15AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116448

ラッキングカバーらくえる

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 呼び径(A)15 管径15A ニュークリーム 注文コード64116448 品番RAKUERU NC15AX20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・管径・色など19種類から選べます 他の種類を見る

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

トラスコ品番195-1248 質量(kg)0.05 ニュークリーム 管径15A 用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 幅(mm)80 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 外径(Φmm)68 適合パイプ厚さ20mmの保温材用 呼び径(A)15
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は出来ない商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64116457
2021-06-19
用途:
エアコン配管の被覆
有限会社サーマル 様

取り付けがワンタッチで簡単でした。できれば接合部分のリベットを、スポット溶接にしてほしいです。切り欠きを入れると、一部フラフラになる部分が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする