スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64117246 品番3SU1400-2CK10-1AA0
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Siemens LED テストモジュールSiemens LED テストスレーブタイプ構成モジュールは、Sirius ACT LED モジュールのテストに使用されます。電気定格は 240 V ac/dc です。このテストモジュールは、ねじ止め Terminal タイプ接続です。また、ベースマウントブロックでもあります。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6826 アズワン品番65-7827-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする