薄型SMD1608チップLED LTST-C190シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64117858 品番LTST-C190KRKT*10
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。
年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。
薄型(0.80mm)
AllnGaPチップ
EIA STDパッケージ(8mmテープ)
IC互換
自動配置装置対応
赤外線リフローはんだプロセスに対応
【応用】
通信、OA、家電、産業機器
キーパッド/キーボードのバックライト
ステータスインジケーター
マイクロディスプレイ
信号/標識の点灯
SMD(表面実装)チップタイプの赤色LED。小型で薄型のチップタイプの表面実装型LED 赤色 10個入りです。

仕様●梱包形態:カットテープ●色:赤●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:99mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:631nm●波長-ピーク:639nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10 アズワン品番67-0361-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする