リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64118077 品番BZE7-2RN2-C
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SPDT金属製ハウジング - Honeywell
密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP65●電流 Max:15A●材質:アルミダイキャスト●シリーズ:BZE7●長さ:76.4mm●動作温度 Min:-30℃●操作力:5.6 N●コード番号:334-612 アズワン品番65-7831-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする