FLEXIBLE HOSE O 25 LENGTH:0 570M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64118436 品番1001E25 00 01
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。

仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140 アズワン品番65-7898-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする