リレー 24V dc DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64118786 品番788-312
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Wago 788シリーズミニチュアリレー
Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。
特長と利点
2切換コンタクト
最大連続電流: 8 A
15 mm幅

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382 アズワン品番65-8077-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする