曜日別特売
22263 六角軸 M6×1.0mm 5.1mm下穴ドリル付 イチネンアクセス 64118874

六角軸 M6×1.0mm 5.1mm下穴ドリル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64118874品番22263
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄板・非鉄金属・樹脂のタップ立てに使用できます。非鉄金属・樹脂などのタップ立て。貫通穴用。

仕様●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1.0●タップ長(mm):5.1●材質/仕上:材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼●原産国:中国●コード番号:858-7864アズワン品番67-2201-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする