WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64118968
品番
EPT115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途
自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。
工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。
トラスコ品番
195-2167
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
材質/仕上
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
61
使用温度範囲(℃)
-60〜120
アズワン品番
64-8503-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
ゴム素材の特長