EPDMシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64118977 品番 EPT102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。

用途
自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。
工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。
トラスコ品番195-2168 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-60〜120 アズワン品番64-8503-31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする