きもと
きもとの 研究関連用品・実験用必需品
きもとの 実験研究用素材
きもとの 実験研究用樹脂板
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
64119346
品番
75BLB
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%
アズワン品番
67-2538-66