AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
11pinソケット DINレールタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64119363
品番
PS-11N
参考基準価格(税別)
¥546
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
11pinソケット、DINレールタイプです。
用途
コネクタに。
トラスコ品番
227-6039
適合機種
AT11DN-1
長さ(mm)
23.8
幅(mm)
74.3
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
50
質量(g)
85
タイプ
11ピンDINレール対応