AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
保護ブラケット(2個セット)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64119406
品番
BK-BWP-P20
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
BWP20-20用保護ブラケットに。
トラスコ品番
217-8845
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
434
質量(g)
370