オクトパック
オクトパックの 緩衝材
オクトパックの ピロー型エアー緩衝材
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64119424
品番
OCT200110525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
200
長さ(m)
500
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
用途
空間充填用。
トラスコ品番
208-5192
質量(kg)
4.8
色
無地透明
厚さ(μm)
25
バッグ寸法(mm)
200×110