ジェラルディ
ジェラルディの 金型用部品、位置決め部品
ジェラルディの クランピング冶具
ジェラルディの クランピング位置決め部品
コンパクトGバイス用 ダブテール口金
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
64119503
品番
GR650R-T2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
トラスコ品番
206-6071
適合機種
タイプ2
全長(mm)
82
質量(g)
200
タイプ
ダープテール口金
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
アズワン品番
64-8540-22