ジェラルディ
ジェラルディの 金型用部品、位置決め部品
ジェラルディの クランピング冶具
ジェラルディの クランピング位置決め部品
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
64119573
品番
GR650T-G11-T1
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。
リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。
柔い被削材のクランプに向いています。
質量(g)
120
全長(mm)
45
適合機種
タイプ1
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
タイプ
グリップ口金P11mm
用途
ソフト被削材のクランピング用
トラスコ品番
206-6076
アズワン品番
64-8540-36