環境整備用ドライクロス トイレに流せるハクゾウフキトール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード64119616 品番3394071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
使用後の基布をトイレに流して廃棄することができます。
薬液注入量の目安は、約200mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。

用途薬液を注ぐだけでウエットタオルとして。 トラスコ品番205-3432 材質/仕上パルプ 質量(g)59 シートサイズ(mm)200×300
注意
※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性やパルプの劣化の問題からお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする