ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
環境整備用ドライクロス ハクゾウフキトール(不織布タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64119625
品番
3940023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
薬液注入量の目安は、約300mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
用途
薬液を注ぐだけで、環境整備用のウエットタオルとして。
トラスコ品番
205-4918
材質/仕上
レーヨン
質量(g)
51
シートサイズ(mm)
200×300
注意
※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性や不織布の劣化の問題からお早めにご使用ください。