C10X0.25X1M BLK 熱収縮チューブ 収縮前 10.5mm 収縮後 6mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R)) 64119678

熱収縮チューブ 収縮前 10.5mm 収縮後 6mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64119678品番C10X0.25X1M BLK
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

熱収縮チューブC (低温収縮)
低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適

仕様●スリーブ径:10.5mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1953アズワン品番65-7467-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする